BEG - RM1-DALI-LINK-1C-REG Module relais DALI 1 canal pour montage sur rail DIN - 93083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 1
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007529930838
Réf. Sonepar
00319993083
Réf. Fournisseur
93083
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
commande sur site/commande manuelle:
Non
Puissance de coupure max.:
3000 W
puissance de sortie:
3000 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
10...22 V
couplage au bus inclus:
Oui
indice de protection (IP):
IP20