fin de vie

BEG - SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG - Actionneur de commutation - 93328

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 12

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529933280

Réf. Sonepar

00319993328

Réf. Fournisseur

93328

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

12

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

12

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

30...30 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SA12 - 230 / 16 / H / KNXs REG - Actionneur de commutation pour commutation de charges