BEG - TS-AD1 horloge modulaire astronomique journalière
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529926763
Réf. Sonepar
00319992676
Réf. Fournisseur
92676
Réf. Commerciale
BEG
nombre de canaux
1
programme 24 h
Non
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
réserve de marche en heures
100
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
0.28
précision par jour
1.5 s
programme 60 min
Oui
programme annuel
Non
finition des contacts
contact à fermeture
temps de commutation minimal canal 1
15 min
division par tranche de programme 1
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Non
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
2.5 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
hauteur
45 mm
profondeur
58 mm
TS-AD1 horloge modulaire astronomique journalière type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: analogique journalière canal 1: 16 A / 250 V à cos =1/2000W, LED 200W maxi temporisation: mini 15 min
Les Atouts de l'article:
Minuterie analogique pour l'installation dans le boîtier de distributionForme compacte 18 mm Programme journalierCommande manuelle permanent / automatiqueCavaliers imperdables