BEG - TS-ASTRO1 horloge modulaire astronomique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529926695
Réf. Sonepar
00319992669
Réf. Fournisseur
92669
Réf. Commerciale
BEG
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
52560
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
6
précision par jour
-1 s
guidage texte à l'écran
Oui
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Oui
finition des contacts
contact à fermeture (NO)
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
0 min
nombre d'emplacements de mémoire
30
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Non
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
hauteur
58 mm
profondeur
45 mm
TS-ASTRO1 horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos φ=1/200W, LED 200W maxi temporisation: mini 1 min réglage: manuel sur appareil / sécurité par code
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale Astrologique pour installation dans le boîtier de distribution1 canal60 pas de mémoirePouvoir de coupure 16 AProgramme astronomiqueProgramme journalier et hebdomadaireCommutation continue par date/Programme fériéTemps de commutation minimal : 1 minuteCommutation manuelle permanenteMarche forcée par action manuelleTri automatque des horaires de commutation à la lectureProgrammation par blocs de jourProgrammation automatique de l'heure d'étéCompteur des heures de fonctionnement et du nombre d'impulsionsSécurité par code PIN