BEG - TS-DW-2-NFC horloge modulaire digitale hebdomadaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Non
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529931521
Réf. Sonepar
00319993152
Réf. Fournisseur
93152
Réf. Commerciale
BEG
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Non
programme hebdomadaire
Non
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
réserve de marche en années
10
programme annuel
Non
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Non
programme astronomique
Non
compteur d'heures
Non
nombre d'emplacements de mémoire
100
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Non
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
36 mm
hauteur
58 mm
profondeur
45 mm
TS-DW-2-NFC horloge modulaire digitale hebdomadaire type de pose: rail DIN (2 TE) type horloge: numérique hebdomadaire canal 1: 3680 W à cos = 1, 2300 VA à cos = 0,6, 200 W LED temporisation: mini 1 min indice de protection: IP20
Les Atouts de l'article:
Horloge numérique hebdomadaire pour installation dans le boîtier de distribution1 canalPouvoir de coupure 16 A chaque canalRétro éclairage de l'écranProgramme journalier et hebdomadaire56 pas de mémoireCommutation continue par date/Programme fériéTemps de commutation minimal : 1 minuteFonction impulsionCommutation manuelle permanenteMarche forcée par action manuelleProgrammation automatique de l'heure d'étéCompteur des heures de fonctionnement et du nombre d'impulsionsSécurité par code PINHeures de commutation additionnelles ON, OFF et impulsion selon la date et l'heureProgrammation NFC (norme ISO 15693)Programmable directement via App (Android)Batterie remplaçable (CR2032)