Bega - Adaptateur WiFi Powerline, Graphite - 13550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Ethernet - Oui
largeur - 120 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017262392
Réf. Sonepar
00384726239
Réf. Fournisseur
13550
Marque
Bega
Ethernet:
Oui
largeur:
120 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
120 mm


