Bega - Applique - 67737.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
source lumineuse fournie - Non
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018187441
Réf. Sonepar
00384818744
Réf. Fournisseur
67737.3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
sans verrine
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
26...26 W
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


