fin de vie

Bega - Applique, 3000 K - 50220.1K3

CopieCopie
Bega - Applique, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1627 lm

  • puissance du système - 19.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018160758

Réf. Sonepar

00384816075

Réf. Fournisseur

50220.1K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1627 lm

puissance du système:

19.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

16.4...16.4 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

longueur:

410 mm