fin de vie

Bega - Applique, 3000 K - 50456.4K3

CopieCopie
Bega - Applique, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1883 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018213737

Réf. Sonepar

00384821373

Réf. Fournisseur

50456.4K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1883 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

longueur:

450 mm

Panneau LED:

Non