Bega - Applique, Acier inoxydable · 3000 K - 50125.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 789 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018160413
Réf. Sonepar
00384816041
Réf. Fournisseur
50125.2K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
789 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
220 mm
longueur:
130 mm
Panneau LED:
Non