Bega - Applique, Acier inoxydable · 4000 K - 50853.2K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1347 lm
puissance du système - 11.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017327831
Réf. Sonepar
00384732783
Réf. Fournisseur
50853.2K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1347 lm
puissance du système:
11.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
50...50 °C
puissance de lampe acceptée:
9.6...9.6 W
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
70 mm