fin de vie

Bega - Applique, Blanc · 3000 K - 50134K3

CopieCopie
Bega - Applique, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 664 lm

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018156461

Réf. Sonepar

00384815646

Réf. Fournisseur

50134K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

664 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

longueur:

200 mm

Panneau LED:

Non