Bega - Applique, Blanc · 4000 K - 23233.2K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 865 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018172607
Réf. Sonepar
00384817260
Réf. Fournisseur
23233.2K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
865 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
50...50 °C
puissance de lampe acceptée:
7.8...7.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
longueur:
450 mm
Panneau LED:
Non