Bega - Applique, Blanc satiné · 3000 K - 50348.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 597 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018204612
Réf. Sonepar
00384820461
Réf. Fournisseur
50348.2K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
597 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
Panneau LED:
Non


