Bega - Applique, Chrome · 3000 K - 50126.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1314 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018160451
Réf. Sonepar
00384816045
Réf. Fournisseur
50126.3K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1314 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
longueur:
160 mm
Panneau LED:
Non


