Bega - Applique, Chrome · 4000 K - 12283.3K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 714 lm
puissance du système - 15.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018170665
Réf. Sonepar
00384817066
Réf. Fournisseur
12283.3K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
714 lm
puissance du système:
15.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
puissance de lampe acceptée:
12.6...12.6 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
300 mm
Panneau LED:
Non