Bega - Applique encastrée, 3000 K - 50151.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 285 lm
puissance du système - 4.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018157765
Réf. Sonepar
00384815776
Réf. Fournisseur
50151.2K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
285 lm
puissance du système:
4.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm


