fin de vie

Bega - Applique encastrée, 3000 K - 50153.3K3

CopieCopie
Bega - Applique encastrée, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1017 lm

  • puissance du système - 13.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018157826

Réf. Sonepar

00384815782

Réf. Fournisseur

50153.3K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1017 lm

puissance du système:

13.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

classe de protection:

I

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

500 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm

diamètre d'encastrement:

175 mm