fin de vie

Bega - Applique encastrée, 4000 K - 34558.4K4

CopieCopie
Bega - Applique encastrée, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 446 lm

  • puissance du système - 5.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018177107

Réf. Sonepar

00384817710

Réf. Fournisseur

34558.4K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

446 lm

puissance du système:

5.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

55...55 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

4.7...4.7 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

320 mm

longueur:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm