Bega - Applique encastrée, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.7 W
flux lumineux utile - 95 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017171694
Réf. Sonepar
00384000726
Réf. Fournisseur
22230K3
Réf. Commerciale
Bega
puissance du système
2.7 W
flux lumineux utile
95 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
2...2 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre mat/satiné
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
répartition lumineuse
asymétrique
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
55...55 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
70 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
diamètre d'encastrement
70 mm
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Panneau LED
Non