Bega - Applique et plafonnier, 4000 K - 24225K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 942 lm
puissance du système - 10.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017270328
Réf. Sonepar
00384727032
Réf. Fournisseur
24225K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
942 lm
puissance du système:
10.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
8.4...8.4 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89


