Bega - Applique et plafonnier, Aluminium poli · 4000 K - 50646.3K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1302 lm
puissance du système - 16.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 145000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017288828
Réf. Sonepar
00384007729
Réf. Fournisseur
50646.3K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1302 lm
puissance du système:
16.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
145000 h
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
14.2...14.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
260 mm
longueur:
65 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


