Bega - Applique et plafonnier, Argent · 4000 K - 44311AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 405 lm
puissance du système - 19.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 67000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017194648
Réf. Sonepar
00384713343
Réf. Fournisseur
44311AK4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
405 lm
puissance du système:
19.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
67000 h
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.6...17.6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
100 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


