Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 2700 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
adapté à un montage encastré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017350266
Réf. Sonepar
00384735026
Réf. Fournisseur
50574K2
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à un montage encastré
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre mat/satiné
largeur
250 mm
hauteur/profondeur
250 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C