fin de vie

Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 2700 K - 50114K2

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 805 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017350365

Réf. Sonepar

00384735036

Réf. Fournisseur

50114K2

Marque

Bega

flux lumineux utile:

805 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

340 mm

hauteur/profondeur:

90 mm