Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 2700 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 29.4 W
flux lumineux utile - 2926 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017811118
Réf. Sonepar
00384781111
Réf. Fournisseur
50508K27
Réf. Commerciale
Bega
puissance du système
29.4 W
flux lumineux utile
2926 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
26.4...26.4 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
verre opalin
finition du paralume
blanc
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
avec grilles d'aération
Non
largeur
410 mm
hauteur/profondeur
410 mm
longueur
98 mm
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non