Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 2700 K - 50034K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3387 lm
puissance du système - 48.7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018152098
Réf. Sonepar
00384815209
Réf. Fournisseur
50034K2
Marque
Bega
flux lumineux utile:
3387 lm
puissance du système:
48.7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
puissance de lampe acceptée:
43.5...43.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
420 mm


