fin de vie

Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 3000 K - 50650K4

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1798 lm

  • puissance du système - 19.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017289344

Réf. Sonepar

00384007759

Réf. Fournisseur

50650K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1798 lm

puissance du système:

19.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

16.8...16.8 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

300 mm