fin de vie

Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 3000 K - 50021K3

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1437 lm

  • puissance du système - 22.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018152821

Réf. Sonepar

00384815282

Réf. Fournisseur

50021K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1437 lm

puissance du système:

22.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

puissance de lampe acceptée:

16.8...16.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

350 mm