fin de vie

Bega - Applique et plafonnier, Chrome · 2700 K - 50666.3K2

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, Chrome · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017350181

Réf. Sonepar

00384735018

Réf. Fournisseur

50666.3K2

Réf. Commerciale

Bega

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

120 mm