Bega - Applique et plafonnier, Chrome · 3000 K - 50666.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
douille - E14
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017350198
Réf. Sonepar
00384735019
Réf. Fournisseur
50666.3K3
Marque
Bega
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
135 mm
hauteur/profondeur:
120 mm


