fin de vie

Bega - Applique et plafonnier, Chrome · 3000 K - 50345.3K3

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, Chrome · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 865 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018206890

Réf. Sonepar

00384820689

Réf. Fournisseur

50345.3K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

865 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

250 mm