Bega - Applique et plafonnier, Chrome · 3000 K - 50346.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1355 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018206920
Réf. Sonepar
00384820692
Réf. Fournisseur
50346.3K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1355 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
300 mm


