fin de vie

Bega - Applique et plafonnier, Graphite · 4000 K - 24079K4

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1840 lm

  • puissance du système - 30.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017281638

Réf. Sonepar

00384728163

Réf. Fournisseur

24079K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1840 lm

puissance du système:

30.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

puissance de lampe acceptée:

26.9...26.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

350 mm