fin de vie

Bega - Applique, Graphite · 3000 K - 31014K3

CopieCopie
Bega - Applique, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • flux lumineux utile - 375 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017275170

Réf. Sonepar

00384727517

Réf. Fournisseur

31014K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

anthracite

flux lumineux utile:

375 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

180 mm

diamètre:

80 mm