fin de vie

Bega - Applique, Noir satiné · 4000 K - 50804.5K4

CopieCopie
Bega - Applique, Noir satiné · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4947 lm

  • puissance du système - 54.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017313087

Réf. Sonepar

00384731308

Réf. Fournisseur

50804.5K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

4947 lm

puissance du système:

54.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

puissance de lampe acceptée:

49.6...49.6 W

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

615 mm