fin de vie

Bega - Applique, Noir satiné · 4000 K - 50853.5K4

CopieCopie
Bega - Applique, Noir satiné · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1347 lm

  • puissance du système - 11.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017327879

Réf. Sonepar

00384732787

Réf. Fournisseur

50853.5K4

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1347 lm

puissance du système:

11.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

50...50 °C

puissance de lampe acceptée:

9.6...9.6 W

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

140 mm