Bega - Balise, Argent · 3000 K - 99577AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 220 mm
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017240352
Réf. Sonepar
00384005412
Réf. Fournisseur
99577AK3
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
220 mm
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
1032 lm
puissance du système:
12.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
10.8...10.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
165 mm
longueur:
165 mm
diamètre:
165 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non