Bega - Balise, Argent · 3000 K - 84219AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 1434 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017305983
Réf. Sonepar
00384730598
Réf. Fournisseur
84219AK3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1434 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
largeur:
160 mm


