Bega - Borne d'alimentation, correspond à 706 - 71078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 895...895 mm
largeur de colonne - 110 mm
couleur de la colonne - anthracite
profondeur de la colonne - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017296540
Réf. Sonepar
00384729654
Réf. Fournisseur
71078
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
895...895 mm
largeur de colonne:
110 mm
couleur de la colonne:
anthracite
profondeur de la colonne:
75 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous


