fin de vie

Bega - Lampe de table, Acier inoxydable · 2700 K - 67478.2K2

CopieCopie
Bega - Lampe de table, Acier inoxydable · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 805 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017352321

Réf. Sonepar

00384735232

Réf. Fournisseur

67478.2K2

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

805 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

2700...2700 K

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

largeur:

135 mm