fin de vie

Bega - Lampe de table, Acier inoxydable · 2700 K - 67538.2K2

CopieCopie
Bega - Lampe de table, Acier inoxydable · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017352406

Réf. Sonepar

00384735240

Réf. Fournisseur

67538.2K2

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

largeur:

220 mm