fin de vie

Bega - Lampe de table, Aluminium poli · 3000 K - 67546.3K3

CopieCopie
Bega - Lampe de table, Aluminium poli · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018186611

Réf. Sonepar

00384818661

Réf. Fournisseur

67546.3K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

380 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre opalin

couleur de la verrine:

aluminium

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

260000 h

classe de protection:

I

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

135 mm

longueur:

135 mm

diamètre:

94 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non