fin de vie

Bega - Le rectangle Lichtbaustein ® - 66438

CopieCopie
Bega - Le rectangle Lichtbaustein ®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0...0 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017200875

Réf. Sonepar

00384002341

Réf. Fournisseur

66438

Réf. Commerciale

Bega

température de couleur:

0...0 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

350 mm