Bega - Le rectangle Lichtbaustein ®, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017683845
Réf. Sonepar
00384768384
Réf. Fournisseur
33668K3
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
verre opalin
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
avec grilles d'aération
Non
largeur
210 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
90 mm
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non