fin de vie

Bega - Lèche-murs, Couleur palladium · 4000 K - 50201.4K4

CopieCopie
Bega - Lèche-murs, Couleur palladium · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2926 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018159615

Réf. Sonepar

00384815961

Réf. Fournisseur

50201.4K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

2926 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

puissance de lampe acceptée:

33.6...33.6 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

320 mm

Panneau LED:

Non