fin de vie

Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent - 84312A

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 60 W

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017322553

Réf. Sonepar

00384732255

Réf. Fournisseur

84312A

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

60 W

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

110 mm

diamètre:

110 mm