Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent - 84313A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017322591
Réf. Sonepar
00384732259
Réf. Fournisseur
84313A
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
140 mm
diamètre:
140 mm


