Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent - 84426A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017322690
Réf. Sonepar
00384732269
Réf. Fournisseur
84426A
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
largeur:
140 mm
diamètre:
140 mm


