fin de vie

Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent · 3000 K - 84608AK3

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et d'allée, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 206 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017271615

Réf. Sonepar

00384727161

Réf. Fournisseur

84608AK3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

206 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

2.9...2.9 W

largeur:

110 mm